Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdal Tubencreme braun, Inhalt: 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdal Tubencreme braun, Inhalt: 75 ml
Erdal Tubencreme braun, Inhalt: 75 ml
Erdal Tubencreme braun, Inhalt: 75 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1119
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     114677
EAN/GTIN:
     4001499946776
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Erdal Classic Feine Schuhcreme braun pflegt schützt und glänzt
Erdal® Classic Feine Schuhcreme

Die Schuhcreme hilft bei der Pflege von Glatt- und Kunstleder Schuhen und hält diese geschmeidig. Zusätzlich frischt es bei Nutzung die Farben wieder auf und deckt leichte Kratzer ab, sodass der Schuh im neuen Glanz erstrahlt.

  • mit echtem Mandelöl
  • macht das Leder geschmeidig
  • deckt Kratzer und Gebrauchsspuren ab
  • für alle Glatt und Kunstleder
  • verleiht strahlenden Glanz
  • für braunes Leder

Anwendung:

Nach dem Entfernen von Staub und Schmutz das Leder mit dem Schwammaufträger dünn mit Erdal Feine Schuhcreme einpflegen. Die Creme ca. 10 min trocknen lassen und danach die Schuhe mit einer Glanzbürste oder einem weichen Tuch polieren.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
75
Stück [VE]:
1
Produktart:
Lederpflegemittel
Produktkategorie:
Schuhpflege
Farbe:
braun
Anwendungsbereich:
Schuhpflege | Lederpflege
Gebinde:
Tube
geeignet für:
Leder
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1119</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.