Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Torwol S saurer tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Torwol S saurer tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l
DREITURM Torwol S saurer tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l
DREITURM Torwol S saurer tensidfreier Reiniger, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DT4296
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4296
EAN/GTIN:
     4002017042963
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Dreiturm Torwol S saurer tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung
DREITURM TORWOL® S saurer, tensidfreier Reiniger

Saurer, tensidfreier Reiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge.

  • besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen geeignet
  • kraftvoll gegen Kalk, Rost und Zementschleier
  • schaumarm
  • perfektes Reinigungsergebnis auch auf Problemböden
  • pH-Wert: unter 1

Vor Arbeitsbeginn an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fliesenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Feinsteinzeug | Fliesen | Keramik | Porzellan | PVC
Gewindetyp:
DIN 45
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
1,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,00*
ab € 39,61*
€ 56,21*
€ 4,95*
ab € 39,68*
€ 56,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 56,22*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.