Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Kantenprofil GFK Medium schwarz 23,0 x 80,0 x 3,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Kantenprofil GFK Medium schwarz 23,0 x 80,0 x 3,0 cm
Antirutsch-Kantenprofil GFK Medium schwarz 23,0 x 80,0 x 3,0 cm
Antirutsch-Kantenprofil GFK Medium schwarz 23,0 x 80,0 x 3,0 cm
Antirutsch-Kantenprofil GFK Medium schwarz 23,0 x 80,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-DM2380
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     GKMS2300800
EAN/GTIN:
     4250971505905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Profile Arbeitsplatzmatte
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
GFK Antirutsch-Kantenprofil schwarz Rutschhemmung R 13 Medium, 46er Körnung
GFK-Antirutschprofile, schraubbar

Die Fiberglasprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK) verhindern zuverlässig Rutschunfälle auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

  • hervorragende Rutschhemmung (R 13)
  • UV-stabil
  • schwer entflammbar und korrosionsfest
  • nach der Montage sofort belastbar
  • besonders abriebfest (ca. 5 Mio. Begehungen)

Rutschhemmung Typ Medium:

  • R13 nach DGUV Regel 108-003
  • mittlere, 46er-Körnung
  • 3,8 mm stark

Rutschhemmung Typ Extra Stark:

  • R13 nach DGUV Regel 108-003
  • sehr grobe, 12er-Körnung
  • 4,2 mm stark

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
3,0
Länge [cm]:
80
Produktart:
Treppenkantenprofil
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Rutschhemmung:
R 13
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 40,85*
€ 54,37*
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 38,06*
€ 55,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,88*
€ 4,70*
ab € 51,57*
€ 73,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 58,64*
€ 75,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 13,98*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.