Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A5
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A5
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A5
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A5
Artikel-Nr.:
     894-DI2306
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230619
EAN/GTIN:
     4005546215754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Ablagetasche
Durable Aushangtaschen DIN A5 mit Befestigungsöse und Überdeckklappe
DURABLE Aushangtaschen/Dokumententaschen

eignen sich ideal für die Unterbringung von Sicherheitshinweisen, Lagerkennzeichnungen, Reperaturzetteln, Telefonverzeichnissen etc.

Für den stabilen Halt ist die Lochung zum Aufhängen verstärkt. Eine Überdeckklappe schützt das Dokument vor Staub und Schmutz.

  • scannertauglich
  • Material: transparente Polypropylen-Folie
  • Materialstärke: 180 µm
  • 1 VE = 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,5
Höhe [cm]:
24,0
Stück [VE]:
10
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Regenschutzklappe
Befestigungsart:
zum Aufhängen
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Hochformat
Material:
Polypropylen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 7,90*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,94*
€ 8,04*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,76*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
230219
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.