Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 10 Stück Version: 02 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 10 Stück Version: 02 - grau
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 10 Stück Version: 02 - grau
Ausweisjojo für Namensschilder, Länge 80 cm, 1 VE = 10 Stück Version: 02 - grau
Artikel-Nr.:
     894-DI1047.02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832410
EAN/GTIN:
     4005546806174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Ausweisjojo Ausweishalter Style mit Druckknopfschlaufe, für Namensschilder und Sicherheitsausweise

Ausgewählte Version: 02 - grau

DURABLE Ausweisjojo Style

Ovales Jojo in exklusivem Design für Ausweise und Namensschilder

  • mit Federhaken oder Druckknopfschlaufe
  • einfache Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern
  • Länge: 80 cm

  • Version: 02 - grau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
80
Stück [VE]:
10
Produktart:
Befestigungsjojo
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
grau
Befestigungsmittel:
Druckknopf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,05*
€ 24,40*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,03*
€ 25,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,87*
€ 25,54*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 20,93*
€ 28,71*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 35,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,96*
€ 36,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
832407
ab € 17,64*
Ähnlich
Durable
832402
ab € 18,91*
Ähnlich
Durable
832401
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.