Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Oneway Wegeleitsystem, schwarz/weiß, selbstklebend, Länge: 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Oneway Wegeleitsystem, schwarz/weiß, selbstklebend, Länge: 5,0 m
Knuffi Oneway Wegeleitsystem, schwarz/weiß, selbstklebend, Länge: 5,0 m
Knuffi Oneway Wegeleitsystem, schwarz/weiß, selbstklebend, Länge: 5,0 m
Knuffi Oneway Wegeleitsystem, schwarz/weiß, selbstklebend, Länge: 5,0 m
Artikel-Nr.:
     894-DC12206
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     OW-202
EAN/GTIN:
     4251182806836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Knuffi Oneway Wegeleitsystem selbstklebend, Länge: 5,0 m
Knuffi® Oneway Wegeleitsystem

Wegweisende Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und haften an allen erdenklichen Materialien.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • mit aufgedrucktem Wegeleitsystem
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Höhe [cm]:
0,8
Länge [cm]:
500
Produktart:
Flächenschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
weiß/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Typ:
Oneway
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Knuffi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 88,77*
€ 4,95*
ab € 69,51*
€ 89,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 66,78*
€ 89,45*
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 165,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHG Pur-Profile
OW-302
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.