Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt 18 Pocket Utility Roll schwarz, Werkzeug Rolle mit 18 Taschen Version: 02 - Farbe: braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt 18 Pocket Utility Roll schwarz, Werkzeug Rolle mit 18 Taschen Version: 02 - Farbe: braun
Carhartt 18 Pocket Utility Roll schwarz, Werkzeug Rolle mit 18 Taschen Version: 02 - Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     894-CT1131.02
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     B0000355211-S000
EAN/GTIN:
     0888999444155
Artikeldatenblatt
Carhartt 18 Pocket Utility Roll schwarz Werkzeug Rolle mit 18 Taschen

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: braun

Carhartt® 18 Pocket Utility Roll

Carhartt® Werkzeug Rolle mit 18 Taschen.

  • Rain Defender® - dauerhaft wasserabweisend
  • 3 große Seitentaschen mit Klettverschluss
  • beidseitiger Schnallenverschluss
  • mit Carhartt® Logo

Material: 100% Polyester

Größe: One Size


  • Version: 02 - Farbe: braun
Weitere Informationen:
Produktart:
Werkzeugkoffer
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 44,40*
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 44,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.