Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: S - Größe: S
Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: S - Größe: S
Workwear Pocket Shirt, Short Sleeve, heather grey, Größen: XS-2XL Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     894-CT1103.S
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103296-034-S
EAN/GTIN:
     0889192931183
Artikeldatenblatt
Carhartt Herren Workwear Pocket Shirt, grau Relaxed Fit und Brusttasche, kurzarm

Ausgewählte Version: S - Größe: S

Carhartt® Workwear Pocket Shirt K87, kurzarm

Das Carhartt® Workwear Pocket Shirt aus 100% Baumwolle ist der Klassiker unter den Carhartt® T-Shirts und wird seit 1992 produziert. Es beeindruckt durch seine bequeme Passform und bietet viel Bewegungsfreiheit.

  • RELAXED FIT
  • 90% Baumwolle/10% Polyester
  • mit Brusttasche
  • subtiler Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit

  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
90 %
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
10 %
Farbton:
Heather Grey
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 24,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 24,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.