Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 weiß ohne Fenster, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 weiß ohne Fenster, 250 Stück
Briefumschläge C4 weiß ohne Fenster, 250 Stück
Briefumschläge C4 weiß ohne Fenster, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     894-CP1021
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005999
EAN/GTIN:
     4011211091288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge C4 weiß ohne Fenster Papiergewicht: 100g, mit Haftklebegummierung
Briefumschläge C4

  • Format: C4
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 100 g
  • mit Haftklebegummierung
  • Maße (BxH): 32,4 x 22,9 cm

Inhalt: 1 VE = Karton mit 250 Briefumschlägen


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
250
Produktart:
Briefumschlag
Produktkategorie:
Briefumschläge und Versandtaschen
Farbe:
weiß
Fenster:
ohne Fenster
Gewicht [g/qm]:
100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 32,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 32,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.