| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CP1005 Herst.-Nr.: 2100006021 EAN/GTIN: 4003928227418 |
| | |
|
| | |
| Briefumschläge DIN lang weiß ohne Fenster Papiergewicht: 80g, mit Haftklebegummierung Standard-Briefumschläge DIN lang - Format: DIN lang
- Farbe: weiß
- Gewicht: 80 g
- mit Haftklebegummierung
- Maße (BxH): 22,0 x 11,0 cm
Inhalt: 1 VE = Karton mit 1000 Briefumschlägen Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 1.000 | Produktart: | Briefumschlag | Produktkategorie: | Briefumschläge und Versandtaschen | Farbe: | weiß | DIN Format: | DIN lang | Fenster: | ohne Fenster | Gewicht [g/qm]: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle dinlang selbstklebend 80g, briefumschlag c5/6, briefumschläge din lang haftklebend |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,12* | € 28,38* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 21,23* | € 28,39* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,79* | € 29,85* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,38* | € 31,02* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,63* | € 35,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02663* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|