Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 60,0 x 200,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 60,0 x 200,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 60,0 x 200,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 60,0 x 200,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 60,0 x 200,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 60,0 x 200,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Innenstele aus Glas, Größe (BxH): 60,0 x 200,0 cm, Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Artikel-Nr.:
     894-CO6070
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO6070
EAN/GTIN:
     4044589527226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Innenstele aus Glas Bodenaufsteller aus ESG Sicherheitsglas mit Edelstahl-Fuß
Glas Innenstele mit Edelstahlfuß

Die Stele aus Glas und Edelstahl besticht durch eine hochwertige Verarbeitung und bietet ein zeitloses Design für vielfältige Anwendung. Die Stele eignet sich für den Innenbereich und kommt mit Edelstahlwinkeln und einer geschliffenen Oberfläche zum Einsatz.

  • aus Edelstahl
  • hochwertige Komponenten
  • für den Innenbereich
  • in verschiedenen Maßen erhältlich

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
200,0
Tiefe [cm]:
1,2
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Beschriftung:
Bedruckung
Marke:
SignSystems
B × H × T [cm]:
60,0 × 200,0 × 1,2
B × H:
60,0 × 200,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 874,11*
€ 970,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 873,15*
€ 970,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,43*
€ 1.154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,94*
€ 1.147,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,35*
€ 1.107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,09*
€ 1.078,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,15*
€ 1.039,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.