Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-CO4100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4100
EAN/GTIN:
     4044589526915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Cristallo Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 4 Bohrungen

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 4 x Bohrungen: 10 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Cristallo

  • Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm, 4 Bohrungen Ø 10 mm (BA 15/15 mm)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
29,7
Stück [VE]:
10
Ausführung:
volltransparent
DIN Format:
DIN A4
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
21,0 × 29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 23,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 23,18*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.