Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ
Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ
Artikel-Nr.:
     894-CA840547
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     840547
EAN/GTIN:
     4050576026627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkettenendglied
Endglied Absperrkette
endglied absperrkette
Verbindungsglied Kunststoff mit Klemmverschluss Farbe: schwarz
Verbindungsglieder

Kunststoff Verbindungsglieder für die Verbindung von Absperrketten und Absperrpfosten

  • Material: PVC
  • Farben: rot, weiß und schwarz
  • zum zusammenklemmen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ketten Zubehör Verbindungsglied, schwarz, Kunststoff, zur Montage am Kettenständ, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.