Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 30cm durchm.
Funkwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 30cm durchm.
Funkwanduhr, Edelstahlgehäuse gebürstet, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     894-BM0090
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5999 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Bürk Wanduhr Stainless Steel mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Edelstahl Wanduhr

  • Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
  • Farbe: Edelstahl
  • Durchmesser: 40cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt, weiß

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0090: Funkwanduhr
  • BM0170: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
40
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Ziffernblatt:
Zahlenzifferblatt arabisch
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 101,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 101,99*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,48*
€ 114,54*
€ 4,95*
ab € 96,42*
€ 118,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 95,96*
€ 118,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8999 0-07
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.