Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Gummi Bockrolle, Kugellager, Traglast 80 kg, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-BD0110
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C110.A85.100.V
EAN/GTIN:
     4021885109394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bs rollen bockrolle a310.a85.100
apparaterolle
Bockrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, Lauffläche thermoplastischer Gummi, spurlos, zweireihiger Kugelkranz, Kugellager
BS-Rollen® Bockrolle mit Gabel

  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 80
  • Bauhöhe in mm: 137
  • Plattengröße in mm: 95x70
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 75x45
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
13,7
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
80
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 26,48*
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 26,48*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 44,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.125.V
ab € 28,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.