Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sorbents-Rollen für. Öl, Benzin etc.,Aufnahmekapazität 184l/ VE, VE = 2 R. 900,0 x 40,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Öl-Sorbents-Rollen für. Öl, Benzin etc.,Aufnahmekapazität 184l/ VE, VE = 2 R. 900,0 x 40,0 cm
Öl-Sorbents-Rollen für. Öl, Benzin etc.,Aufnahmekapazität 184l/ VE, VE = 2 R. 900,0 x 40,0 cm
Öl-Sorbents-Rollen für. Öl, Benzin etc.,Aufnahmekapazität 184l/ VE, VE = 2 R. 900,0 x 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-AG1315
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     11315
EAN/GTIN:
     4250101105203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Asecos Ölbindevlies Sorbents Aufnahme von Öl, Benzin etc.
asecos® Öl-Sorbents

Sichere Aufnahme von Öl, Benzin etc., wasserabweisend.

  • Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts
  • hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften

1 VE = 2 Rollen

Maße (L x B): 90 m x 40 cm


  • Größe: 900,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
46,0
Länge [m]:
90,00
Produktart:
Bindevlies
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
blau
Aufnahme von:
Benzin | Öl
Aufnahmekapazität [l/Tuch]:
0,48
Eigenschaft:
wasserabweisend
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 261,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 216,89*
€ 262,54*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 216,45*
€ 262,54*
14 Tage
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 281,61*
€ 337,69*
pro Paket
Frei Haus
ab € 322,31*
€ 386,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,54*
€ 312,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,34*
€ 310,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,85*
€ 283,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,66*
€ 268,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 216,45*
€ 257,58
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 108,225* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
11327
ab € 115,04*
Sonstiges
Asecos
9934
ab € 163,33*
Sonstiges
Asecos
9930
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.