Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm
Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm
Indiv. Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, 7x12 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.S1906
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.S1906
EAN/GTIN:
     4044589534989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Individuell gefertigte Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1,0 mm weiß, formgestanzt, ohne Bohrung
Individuell gefertigte Parkausweise PVC-Mehrschichtmaterial 1,0 mm weiß, formgestanzt, ohne Bohrung


  • Material: 1,0 mm, Mehrschichtmaterial, weiß
  • Größe (B x H): 7,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Material:
Acryl
Breite:
7,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
1,6 mm
B × H:
7,0 × 12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 4,86*
Lager 894
50
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 4,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.