Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 Specialist Lithiumsprühfett, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD-40 Specialist Lithiumsprühfett, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist Lithiumsprühfett, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist Lithiumsprühfett, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist Lithiumsprühfett, Inhalt: 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.9829
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     491035/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005242
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Sprühfett
sprühfett wd-40
sprühfett
WD-40 Specialist Lithiumsprühfett hochleistungs Schmierfett für Metall-Metall Anwendungen
WD-40® Specialist Lithium Hochleistungssprühfett

Das weiße WD-40® Lithium Hochleistungssprühfett eignet sich ideal für die langanhaltende und reine Schmierung von Metall auf Metall.

  • verringert Reibung auf ein Minimalstes
  • erhält die Lebensdauer des Anwendungsbereichs
  • tropft und verläuft nicht
  • perfekt für lasttragenden Verbindungen
  • Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +130°C

Anwendungsbereiche: Motor Drehpunkte, Lager, Winden, Verriegelungen, Kolben, Förderanlagen, Torlaufschienen, Kabel, Rollen, Wasserpumpen Getriebe- und Bremsmechanismen, Metallverbindungen, Scharniere, Verschlüsse.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Sprühfett | Langzeit-Wartungsfett
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
weiß
Basis:
Lithium
NSF-Registrierung:
H2
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-25
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Umwelt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühfett 300ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 12,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,79*
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.