Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 Specialist PTFE Trockenschmiermittel, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD-40 Specialist PTFE Trockenschmiermittel, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist PTFE Trockenschmiermittel, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist PTFE Trockenschmiermittel, Inhalt: 300 ml
WD-40 Specialist PTFE Trockenschmiermittel, Inhalt: 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.9827
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     491038/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005266
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Multifunktionsspray
Multispray
Rostlöser
WD-40 Specialist PTFE Trockenschmiermittel reibungsreduzierender universal Schmierstoff
WD-40® Specialist PTFE Trockenschmierspray

Das hochleistungs WD-40® PTFE Trockenschmierspray eignet sich durch das PTFE ideal für die optimale Schmierung und gleichzeitigen Schutz von Schlössern sowie Zahnräder, Riemen und Scherblättern.

  • vielseitges PTFE schmiermittel für universelle Oberflächen
  • schmiert optimal und schützt vor Verschleiß und Rost
  • trocknet schnell
  • verlängert die Lebensdauer
  • schmutzabweisend
  • eignet sich auch als Formtrennmittel
  • Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +260°C

Anwendungsbereiche: Bohr- & Akkuschrauber, Elektrowerkzeuge & -ausrüstung, Tür- & Fensterführungen, Schlösser & Verschlüsse, Förderanlagen, Walzen, Ketten & Kabel, Scharniere, Thermoplasten sowie Metallstrangpressen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Sprühfett | Langzeit-Wartungsfett
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
gelb
Basis:
PTFE
NSF-Registrierung:
H2
Temperaturbeständig bis [Grad]:
-20
Temperaturbeständig von [Grad]:
260
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Umwelt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,27*
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.