Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Schraubzwingen-Halterung, Maße (BxHxT): 14 x 22,3 x 10,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper Schraubzwingen-Halterung, Maße (BxHxT): 14 x 22,3 x 10,3 cm
Skipper Schraubzwingen-Halterung, Maße (BxHxT): 14 x 22,3 x 10,3 cm
Skipper Schraubzwingen-Halterung, Maße (BxHxT): 14 x 22,3 x 10,3 cm
Skipper Schraubzwingen-Halterung, Maße (BxHxT): 14 x 22,3 x 10,3 cm
Skipper Schraubzwingen-Halterung, Maße (BxHxT): 14 x 22,3 x 10,3 cm
Skipper Schraubzwingen-Halterung, Maße (BxHxT): 14 x 22,3 x 10,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9417
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     CLAMP01
EAN/GTIN:
     0799705990852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Skipper Schraubzwingen-Halterung zum einfachen Befestigen von Skipper Absperrgurten
Skipper™ Schraubzwingenhalterung

Die Skipper Schraubzwingenhalterung eignet sich ideal für das Befestigen des Absperrgurtes an diversen Gegenständen wie Regalpfosten oder Vorsprüngen.

  • für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet
  • ideal zum Befestigen an allen Gegenständen
  • ermöglicht die Erweiterung des Absperrbereichs
  • sicherer Halt 

Weitere Informationen:
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz | orange
Montageort:
Pfosten
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,97*
€ 55,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 55,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.