Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper mobiler Absperrgurt silber, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 03 - grün /weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper mobiler Absperrgurt silber, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 03 - grün /weiß
Skipper mobiler Absperrgurt silber, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 03 - grün /weiß
Skipper mobiler Absperrgurt silber, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 03 - grün /weiß
Skipper mobiler Absperrgurt silber, Bandlänge: 9,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 03 - grün /weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.9410.03
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     SKIPPER01-SGW
EAN/GTIN:
     0600358149736
Artikeldatenblatt
Skipper mobiler Absperrgurt silber in verschiedenen Gurtfarben, mit Haltekopf für Leitkegel

Ausgewählte Version: 03 - grün /weiß

Skipper™ Absperrgurt - Die flexible Schranke

Der Skipper sperrt kurzer Hand jedes Außengebiet ab.

Er kann problemlos auf jeden gängigen Verkehrsleitkegel aufgesetzt werden und spart somit Zeit und Platz im Vergleich zu Flatterband oder Gurtabsperrpfosten.

Normales Flatterband ist oftmals schon nach kurzer Zeit durch Wind und Regen beschädigt und muss ersetzt werden. Der Skipper sorgt auch bei stärksten Witterungseinflüssen für einen stabilen Halt und schafft somit ein sicheres Arbeitsumfeld.

Auch im Inneneinsatz gibt es zahlreiche Einsatzgebiete. So kann der Skipper bspw. ohne viel Aufwand temporär oder dauerhaft Lagerstellflächen kennzeichnen.

Das unübersehbare Band reicht bis zu 9,0 m. Mit nur 4 Geräten sperren Sie einen Bereich von 80 m² ab.

Für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet!

Technische Daten Skipper:

Höhe: 24,0 cm

Kopf-Ø: 14,5 cm

Sockel-Ø Skipper: 9,0 cm

Bandlänge: 9,0 m

Bandbreite: 5,0 cm


  • Version: 03 - grün /weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
14,5
Gewicht [kg]:
0,8
Gurtbreite [cm]:
5
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß | gelb/schwarz | grün/weiß | blau/weiß
Form:
rund
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,96*
€ 93,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 71,96*
€ 93,41*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.