Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Zubehör Verbindungsglieder, schwarz, aus Nylon, zur Montage am Kettenständer VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ketten Zubehör Verbindungsglieder, schwarz, aus Nylon, zur Montage am Kettenständer VE = 10 Stück
Ketten Zubehör Verbindungsglieder, schwarz, aus Nylon, zur Montage am Kettenständer VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-900.9146
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     216.11.828
EAN/GTIN:
     4055381111780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Verbindungsglied Nylon mit Klemmverschluss Farbe: schwarz
Verbindungsglieder aus Nylon

Verbindungsglieder zur Verbindung von Absperrpfosten und Absperrketten aus hochstabilem Nylon.

  • mit Klemmverschluss
  • Witterungs- und UV-beständig
  • hochbelastbar
  • Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C
  • 1 VE = 10 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,28*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 14,04*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,14*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 13,63*
€ 18,65*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 19,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.