Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Nylon-Gütekette, -Secur, Kunststoff durchgefärbt, witterungsbeständig, Glieder gelb/schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ketten Nylon-Gütekette, -Secur, Kunststoff durchgefärbt, witterungsbeständig, Glieder gelb/schwarz
Ketten Nylon-Gütekette, -Secur, Kunststoff durchgefärbt, witterungsbeständig, Glieder gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9144
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.22.511
EAN/GTIN:
     4055381111414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
Absperrkette Secur Nylon mit hoher Reißfestigkeit Farbe: gelb/schwarz, Gliederstärke 6 mm
Secur Nylon-Güteketten

Hochbelastbare Nylon Absperrkette für Anwendungsbereiche in denen es sowohl auf exzellente Signalwirkung als auch hohe Belastbarkeiten ankommt.

  • hohe Reißfestigkeit
  • Kunststoff durchgefärbt
  • UV- und Witterungsbeständig
  • resistent gegen Seewasser und vielen chemischen Verbindungen
  • Gliederstärke 6,0 mm
  • Farbwechsel nach 11 Gliedern
  • Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C

Hinweis: Maximale Länge 10 m


Weitere Informationen:
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, Moravia
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,90*
Lager 894
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,27*
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,27*
1
pro Meter
€ 8,00*
ab € 5,11*
€ 8,64*
1
pro Meter
€ 8,00*
ab € 5,35*
€ 8,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,27*
€ 9,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
998877
ab € 33,53*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.