Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Nylon-Gütekette, -Secur, Kunststoff durchgefärbt, witterungsbeständig, Glieder rot/weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ketten Nylon-Gütekette, -Secur, Kunststoff durchgefärbt, witterungsbeständig, Glieder rot/weiß
Ketten Nylon-Gütekette, -Secur, Kunststoff durchgefärbt, witterungsbeständig, Glieder rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.9143
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.25.373
EAN/GTIN:
     4055381111469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkette
kunststoffkette 6mm 50m
kunststoffkette
kunststoffkette 50m
Absperrkette Secur Nylon mit hoher Reißfestigkeit Farbe: rot/weiß, Gliederstärke 6 mm
Secur Nylon-Güteketten

Hochbelastbare Nylon Absperrkette für Anwendungsbereiche in denen es sowohl auf exzellente Signalwirkung als auch hohe Belastbarkeiten ankommt.

  • hohe Reißfestigkeit
  • Kunststoff durchgefärbt
  • UV- und Witterungsbeständig
  • resistent gegen Seewasser und vielen chemischen Verbindungen
  • Gliederstärke 6,0 mm
  • Farbwechsel nach 11 Gliedern
  • Temperaturbeständigkeit: -40° bis +80° C

Hinweis: Maximale Länge 10 m


Weitere Informationen:
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Kette, Moravia
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,43*
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,43*
€ 8,00*
ab € 5,08*
€ 8,64*
€ 8,00*
ab € 5,34*
€ 8,74*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 9,74*
€ 13,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,75*
€ 9,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
998877
ab € 33,53*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.