Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, gelb/schwarz, max. Stückl. 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, gelb/schwarz, max. Stückl. 10 m
Ketten Kunststoffkette, -Secur, Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, gelb/schwarz, max. Stückl. 10 m
Artikel-Nr.:
     894-900.9142
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.13.380
EAN/GTIN:
     4055381204246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette Secur Kunststoff Farbe: gelb/schwarz, Material: PE, Gliederstärke 6 mm
M-POLY Secur Gliederketten aus Polyethylen

für Anwendungsbereiche in denen es lediglich um eine sehr gute Sichtbarkeit und nicht um hohe Belastbarkeiten geht. Die starken Verkehrsfarben sorgen auch aus größerer Entfernung für eine gute Signalwirkung.

  • aus Polyethylen
  • Gliederstärke: 6,0 mm
  • Farbwechsel nach 13 Gliedern
  • besonders geringes Gewicht

Weitere Informationen:
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kette, Moravia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.