Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SafetyMarking Schilder-Klebeset, SET = 5x Klebestreifen, 1x Reinigungstuch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SafetyMarking Schilder-Klebeset, SET = 5x Klebestreifen, 1x Reinigungstuch
SafetyMarking Schilder-Klebeset, SET = 5x Klebestreifen, 1x Reinigungstuch
SafetyMarking Schilder-Klebeset, SET = 5x Klebestreifen, 1x Reinigungstuch
SafetyMarking Schilder-Klebeset, SET = 5x Klebestreifen, 1x Reinigungstuch
SafetyMarking Schilder-Klebeset, SET = 5x Klebestreifen, 1x Reinigungstuch
SafetyMarking Schilder-Klebeset, SET = 5x Klebestreifen, 1x Reinigungstuch
Artikel-Nr.:
     894-900.9138
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     7220 P 25mm x 150 mm SV20-0058
EAN/GTIN:
     4044589455598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeset
klebeset
SafetyMarking Schilder-Klebeset zur sicheren Befestigung von Schildern aus Metall und Kunststoff
SafetyMarking® Schilder-Klebeset

Zur sicheren Befestigung von Schildern und anderen flachen Objekten aus Metall sowie verschiedenen Kunststoffen.

  • doppelseitiges Spezialklebeband
  • für alle gängigen Kunststoff- und Metallschilder
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • volle Belastbarkeit nach ca. 24 Stunden
  • vier Klebestreifen pro Schild (inkl. einem Reservestreifen)
  • Acrylatklebstoff, Gittergelege
  • Maße Klebestreifen (LxB): 150 x 25 mm

Klebeset enthält: 5x Klebestreifen, Oberflächen-Reinigungstuch, Verarbeitungs- und Anwendungsinformation.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Montageband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
doppelseitig | selbstklebend | UV-beständig | temperaturbeständig
Material:
Acrylat
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Einschlagpfosten, Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,52*
€ 3,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,18*
€ 2,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,11*
€ 2,51
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,01*
€ 2,39
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,96*
€ 2,33
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,57*
€ 1,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.