Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Panzerkette Drahtstärke 1,5 mm, Länge nach Kundenwunsch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Panzerkette Drahtstärke 1,5 mm, Länge nach Kundenwunsch
Panzerkette Drahtstärke 1,5 mm, Länge nach Kundenwunsch
Panzerkette Drahtstärke 1,5 mm, Länge nach Kundenwunsch
Artikel-Nr.:
     894-900.9123
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     G150 1000900031
EAN/GTIN:
     4044589052087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panzerkette
panzerkette 1,5 mm
Panzerkette Drahtstärke 1,5 mm, Länge nach Kundenwunsch
Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern


Weitere Informationen:
Drahtstärke [mm]:
1,5
Produktart:
Panzerkette
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,75*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 27,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,75*
€ 13,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,15*
€ 13,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,81*
€ 12,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.