Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 25,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x3,8 cm Version: B - Buchstabe B


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 25,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x3,8 cm Version: B - Buchstabe B
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 25,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x3,8 cm Version: B - Buchstabe B
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben 25,0 mm, gelb/schwarz, 2,2x3,8 cm Version: B - Buchstabe B
Artikel-Nr.:
     894-900.7051.B
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7051.B
EAN/GTIN:
     4044589403520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Nummernetiketten
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte Schrifthöhe 25,0 mm, gelb/schwarz

Ausgewählte Version: B - Buchstabe B

SafetyMarking® selbstklebende Ziffern und Buchstaben

1 Packet enthält 26 Bogen Ziffern oder Buchstaben. Die Nutzen sind permanent haftend und auch für den Außenbereich geeignet.

  • Einzelziffern oder -buchstaben
  • 250 Nutzen pro VE

Schrifthöhe 25,0 mm, gelb/schwarz, 10 Nutzen pro Bogen

1 VE = 25 Bogen


  • Version: B - Buchstabe B
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,2 x 3,8 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
250
Material:
PVC-Folie
Breite:
2,2 cm
Höhe:
3,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Kombination selbstklebende Ziffern und Buchstaben, Selbstklebende Buchstaben und Zahlen, Selbstklebende Buchstaben und Ziffern, Selbstklebende Zahlen und Buchstaben, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben, buchstaben-etiketten 25 mm, buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 25,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 25,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.