Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 120 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 120 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 120 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 120 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 120 x 80 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Aufdübelnfeuer, verzinkt 120 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5939
Herst.-Nr.:
     105900039
EAN/GTIN:
     4250366516004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt mit Knierohr zum Aufdübeln
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
12,4
Höhe [cm]:
80,0
Länge [cm]:
120
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Ausstattung:
Knierohr
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 191,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 156,43*
€ 196,38*
€ 4,95*
ab € 155,65*
€ 196,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900040
ab € 170,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.