| |
|
| Artikel-Nr.: 894-900.5526 Herst.-Nr.: 80005358 EAN/GTIN: 4044589124586 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Parkplatzbegrenzer für Nummernschilder zur Kennzeichnung von Parkplätzen SafetyMarking® ParkplatzbegrenzerParkplatzbegrenzer zum Aufdübeln mit vier vorgebohrten Löchern zur Montage eines Parkplatzschildes mit der Größe 52 x 11 cm. - Material: Stahl feuerverzinkt
- 4 Löcher
- Montagematerial enthalten
- Maße (BxHxT): 52,5 x 11,5 x 13 cm
Lieferumfang: - 2 x Schraube und Dübel
- 4 x Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 11,5 | Produktart: | Schilderträger | Produktkategorie: | Parkplatzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Material: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Parkplatzbegrenzung aus verzinktem Stahl, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,93* | € 53,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,78* | € 54,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,35* | € 54,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,95* | € 54,24* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,67* | € 72,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|