Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Achtung Arzt im Dienst, inkl. Saugnapf, d = 9,0 cm, Höhe: 11,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild, Achtung Arzt im Dienst, inkl. Saugnapf, d = 9,0 cm, Höhe: 11,4 cm
Hinweisschild, Achtung Arzt im Dienst, inkl. Saugnapf, d = 9,0 cm, Höhe: 11,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5271
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5271
EAN/GTIN:
     4044589404992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis-Anhänger Achtung Arzt im Dienst, weiß/rot/schwarz
Achtung Arzt im Einsatz

Die Lieferung erfolgt inklusive Saugnapf zur Befestigung


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Formalon)
  • Größe (BxH): 9,0 x 11,5 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Befestigungsmittel:
Saugnapf
Lieferung inkl.:
Saugnapf
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Polycarbonat
Durchmesser:
9,0 cm
Stärke:
1,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 10,28*
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 10,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.