Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm
Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm
Kennflex Universaladapter aus PBT-Kunststoff selbstzentrierend, zum Aufclipsen, Größe 2,20 cm x 2,20 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3947
Hersteller:
     Kennflex
Herst.-Nr.:
     90.3947
EAN/GTIN:
     4044589055606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennflex Universaladapter aus PBT-K...
Kennflex PBT-Kunststoff Universaladapter zur Befestigung von Trägern bei Rohren kleiner als 2 Zoll
Kennflex® PBT-Kunststoff Universaladapter

Zur Fixierung von PBT und allen Metall-Schilderträgern auf Rohren mit einem Durchmesser von unter 2 Zoll.

  • selbstzentrierend
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
  • past zu Standard PBT Trägern
  • passt zu allen Metall Schilderträgern

Größe (BxHxT): 2,2 x 2,2 x 0,8 cm

Material: PBT-Kunststoff

Kompatible PBT-Träger

  • 90.3850
  • 90.3852

  • Größe (BxH): 2,2 x 2,2 cm, Tiefe: 8 mm
Weitere Informationen:
Produktart:
Adapter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Vernieten | zum Verspannen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
-40
Temperaturbeständig von [Grad]:
150
Marke:
Kennflex
Material:
PBT-Kunststoff
Breite:
2,2 cm
Höhe:
2,2 cm
Tiefe:
0,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.