|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-900.3250.07 Herst.-Nr.: 10691 EAN/GTIN: 3495884710003 |
| | | |
|
|  |  |
 | ampere trig-a-cap extra marking Paint Bodenmarkierungsfarbe abriebfest und wetterbeständig, mit hoher Deckkraft Ausgewählte Version: 07 - weißampere trig-a-cap® extra marking paintDas trig-a-cap® Baustellenmarkierspray eignet sich aufgrund der feinen und genauen Strichführung ideal für Vermessungen, wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich und Markierungen im Hoch-, Tief- und Straßenbau. - ergonomische Sicherheitsdrehkappe verhindert versehentliches Austreten der Farbe
- auch fluoreszierende Farben erhältlich
- sehr gute Deckeigenschaften
- scharfe und genaue Strichführung
- lange Zeit sichtbar durch besonderes Farbkonzentrat
- kurze Trocknungszeit
- abrieb- und wetterfest, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- per Hand oder mit dem Markierstock anwendbar
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
Technische Daten: - Inhalt: 500 ml
- für ca. 250 m Neumarkierung pro Dose
- ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
Anwendung: - Untergrund muss trocken und sauber sein
- Farbe an unauffälliger Stelle testen
- je nach Untergrund evtl. Abschleifen
- Farbe aufsprühen
- nach Gebrauch Düse kurz freisprühen
Anwendungsbereiche: Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde Weitere Informationen:  |  | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Baustellen Markierfarbe | Produktkategorie: | Farbe | Farbe: | weiß | Ausstattung: | Handsprühkopf | Eigenschaft: | abriebfest | witterungsbeständig | fluoreszierend | geeignet für: | Handanwendung | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Flamme | Ausrufezeichen | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierungsfarbe ampere, Baustellenmarkierfarbe, Farbe, Spray, Makierfarbe, a.m.p.e.r.e. system |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 12 |  | € 4,95* | ab € 5,24* | € 6,95* |  |  |  | Lager 894 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,23* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,78* | € 11,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,70* | ab € 8,45* | € 13,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 9,13* | € 13,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|