Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 1,5 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 1,5 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 1,5 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 1,5 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 1,5 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3102
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     040020
EAN/GTIN:
     4044589050694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil permaflex
magnet c-profil
magnet c-profil 10 meter
PERMAFLEX C-Profil auf Rolle flexible magnetische Etikettenleisten
Permaflex® C-Profil als Rollenware

Flexible magnetische Etikettenprofile zur individuellen Beschriftung und Kennzeichnung von Regalen und Planungstafeln.

  • flexibel
  • länge individuell anpassbar
  • magnetisch
  • einfache und schnelle Montage
  • 1 Rolle = 10,0 m

Zubehör:
Kartonstreifen und Abdeckstreifen aus klarem Kunststoff passend für die Formate der C-Profile.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Etikettenprofil
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
schwarz
Lieferform:
Rolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Permaflex C-Profil, schwarz 1, 5 cm hoch, PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,86*
€ 31,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
040040
ab € 28,58*
Ähnlich
Permaflex
040010
ab € 16,04*
Ähnlich
Permaflex
040030
ab € 23,33*
Ähnlich
Permaflex
040050
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.