Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse aus Grauguß Länge 30 cm mit Gewindering und Nylonklemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse aus Grauguß Länge 30 cm mit Gewindering und Nylonklemmring
Bodenhülse aus Grauguß Länge 30 cm mit Gewindering und Nylonklemmring
Bodenhülse aus Grauguß Länge 30 cm mit Gewindering und Nylonklemmring
Artikel-Nr.:
     894-900.2812
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2812
EAN/GTIN:
     4044589050175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenhülse aus Grauguß Länge 30 cm
Bodenhülse mit Gewindering und Nylonklemmring
Bodenhülse inkl. Gewindering und Klemmring

aus Grauguss mit Gewindering und Nylonklemmring, für Rohrpfosten


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Produktart:
Bodenhülse
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Verankern
geeignet für:
Rohrpfosten 7,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2811
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.