Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Tischaufsteller in verschiedenen Versionen, Größe (BxH): 8,4 x 4,2 cm Version: 03 - Reserviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Tischaufsteller in verschiedenen Versionen, Größe (BxH): 8,4 x 4,2 cm Version: 03 - Reserviert
SafetyMarking Tischaufsteller in verschiedenen Versionen, Größe (BxH): 8,4 x 4,2 cm Version: 03 - Reserviert
Artikel-Nr.:
     894-900.1879.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.1879.03
EAN/GTIN:
     4044589510327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Piktogramm-Tischaufsteller
SignSystems Tischaufsteller Reserviert 1,0 mm Aluminium, silbermatt, Edelstahloptik

Ausgewählte Version: 03 - Reserviert

SafetyMarking Tischaufsteller

Der Tischaufsteller aus hochwertigem, Edelstahl lässt sich überall in der Gastronomie harmonisch integrieren.

  • beidseitig beschriftet
  • Schriftzug Reserviert
  • klassisches Design
  • leicht zu reinigen und langlebig
  • ideal zur Kennzeichnung von Tischen

Material: rostfreier Edelstahl

Maße (BxH): 8,5 x 4,2 cm


  • Version: 03 - Reserviert
  • Größe (BxH): 8,5 x 4,2 cm, abgekantet
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Text:
Reserviert
Beschriftung:
Bedruckung
Material:
Edelstahl
B × H:
8,5 × 4,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,06*
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.