Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung
Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung
Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung
Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung
Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung
Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung
Schilderzubehör, Zaungitterbefestigung
Artikel-Nr.:
     894-900.1370
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80421600
EAN/GTIN:
     4044589415899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilderzubehör
Zaungitterbefestigung
Faltsignale
Baustellen
Zaungitterbefestigung Verbinder - flach -
Zaungitterbefestigung Verbinder

Schildermontage am Doppelstabmattenzaun

Material: Zink, feuerverzinkt

Stababstand: 5,0 cm

inkl. Schrauben


  • Material: Zink
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Stück [VE]:
2
Produktart:
Befestigungsset
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Gitterzäune
Lieferung inkl.:
Schrauben | Muttern
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.