Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
WSM Bügelparker Country, 4 Einstellplätze
Artikel-Nr.:
     894-900.1272
Herst.-Nr.:
     105700013
EAN/GTIN:
     4250366513485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer Bügelparker Country 4 Einstellplätze einseitige Radeinstellung
WSM® Bügelparker Country Serie 2000

Klassischer Fahrradständer, stabil und formschön. Funktionalität tausendfach bewährt.

  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • stabile Stahlkonstruktion
  • verschraubbare, robuste Rundrohrbügel
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountainbikes geeignet,
    Bügelabstand für Reifenbreiten bis 5,5 cm, Radabstand 35,0 cm
  • Stellraumtiefe einseitige Radeinstellung: ca. 185 cm
  • Stellraumtiefe zweiseitige Radeinstellung: ca. 320 cm
  • Lieferung mit Montageanleitung
  • bei mehr als 3 Einstellplätzen: Kombination aus 2er und 3er Bügelparker

Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
15,3
Länge [cm]:
140
Radabstand [cm]:
35
Stellraumtiefe [cm]:
185
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
4
Material:
Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 7,99*
ab € 76,62*
€ 96,36*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 110,88*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 98,99*
€ 123,87*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,18*
€ 124,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 129,71*
€ 161,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.