Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkausweis mit Saugnapf Kurier - Bin sofort zurück!, Kunststoff, 10x13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkausweis mit Saugnapf Kurier - Bin sofort zurück!, Kunststoff, 10x13 cm
Parkausweis mit Saugnapf Kurier - Bin sofort zurück!, Kunststoff, 10x13 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.2848
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2848
EAN/GTIN:
     4044589046031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis - Anhänger Kurier - Bin sofort zurück!, weiß/grau/rot
Kurier Bin sofort zurück!

Die Lieferung erfolgt inklusive Saugnapf zur Befestigung


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 10,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Befestigungsmittel:
Saugnapf
Lieferung inkl.:
Saugnapf
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
Hart-PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
10,0 × 13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkausweis mit Saugnapf, wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 7,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.