Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN 1203, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UN 1203, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
UN 1203, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
UN 1203, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Artikel-Nr.:
     894-430.2302
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2302
EAN/GTIN:
     4044589463364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Gefahrstoffetiketten
Tanks
Tanksäulen
SafetyMarking Gefahrzettel UN 1203
SafetyMarking® Gefahrzettel nach ADR: UN 1203

Gefahrzusatzsymbol für GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Verpackungs-/Tansportkennzeichnung
  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Hart-PVC
  • zum Einschieben, Verschrauben oder Verkleben
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Das Zusatzsymbol mit der UN 1202 ist zu deklarieren bei Gefahrstoffen wie Benzin oder Otto-Kraftstoff.


  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Hart-PVC
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Gefahrtafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 7,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 7,10*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2303
ab € 25,09*
Ähnlich
Wolk
21.2303
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
36.2302
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
21.2302
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.