Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Magic Klebeband M8101933, Maße (BxL): 1,9 cm x 33 m, matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M Scotch Magic Klebeband M8101933, Maße (BxL): 1,9 cm x 33 m, matt
3M Scotch Magic Klebeband M8101933, Maße (BxL): 1,9 cm x 33 m, matt
3M Scotch Magic Klebeband M8101933, Maße (BxL): 1,9 cm x 33 m, matt
3M Scotch Magic Klebeband M8101933, Maße (BxL): 1,9 cm x 33 m, matt
Artikel-Nr.:
     894-3M8101
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101933 | 7100024666
EAN/GTIN:
     3134375002677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
3M Scotch Magic Klebeband M8101933 mattes Klebeband zum reparieren und verkleben im Büroalltag
3M Scotch® Magic™ Klebeband M8101933

Das magische Klebeband von 3M Scotch® verschließt Briefumschläge und repariert eingerissene Dokumente. Durch die matte Oberflächenstruktur ist das Klebeband auf Papier nur bei genauerem hinschauen zu erkennen.

  • unsichtbar auf Papier
  • unkompliziert beschriftbar und schattenfrei kopierbar
  • Maße (BxL): 1,9 cm x 33 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,06
Produktart:
Büroklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transluzent
Eigenschaft:
beschreibbar
Material:
Cellulose-Acetat
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebefilm scotch 19mmx33m transparent, beutelschließer klebeband, klebe-streifen scotch, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
688
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 2,95*
2 Tage
5547
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 2,95*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,04*
2 Tage
1169
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,11*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.