Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Isolierband universal rot, Maße (BxL): 1,5 cm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Scotch Isolierband universal rot, Maße (BxL): 1,5 cm x 10 m
3M Scotch Isolierband universal rot, Maße (BxL): 1,5 cm x 10 m
3M Scotch Isolierband universal rot, Maße (BxL): 1,5 cm x 10 m
Artikel-Nr.:
     894-3M4403
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4401RED | 7100020734
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
3M Scotch Isolierband universal rot flexibles PVC Elektriker-Isolierband
3M™ Scotch® Isolierband

Das universal 3M™ Scotch® Isolierband ist bestens für alle Kabel- und Elektroisolationen geeignet und profitiert durch eine besondere Schmiegsamkeit wodurch es sich noch zuverlässiger umwickeln lässt.

  • Isolierband zur Kabel- und Elektroisolation
  • hohes Sicherheitsmaß
  • klebstark und sofort haftend
  • mit besonderer Flexibilität
  • extrem schwer entflammbar
  • Temperaturbeständig von 0°C bis 90°C
  • sicher bis 6.000 Volt anzuwenden
  • Material: PVC
  • Maße: 15 mm x 10 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,5
Länge [m]:
10,00
Produktart:
Isolierband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
rot
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.