Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M4401 Herst.-Nr.: 4401WHT | 7100021035 EAN/GTIN: 3100340009491 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch Isolierband universal weiß flexibles PVC Elektriker-Isolierband 3M™ Scotch® IsolierbandDas universal 3M™ Scotch® Isolierband ist bestens für alle Kabel- und Elektroisolationen geeignet und profitiert durch eine besondere Schmiegsamkeit wodurch es sich noch zuverlässiger umwickeln lässt. - Isolierband zur Kabel- und Elektroisolation
- hohes Sicherheitsmaß
- klebstark und sofort haftend
- mit besonderer Flexibilität
- extrem schwer entflammbar
- Temperaturbeständig von 0°C bis 90°C
- sicher bis 6.000 Volt anzuwenden
- Material: PVC
- Maße: 15 mm x 10 m
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 1,5 | Länge [m]: | 10,00 | Produktart: | Isolierband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | weiß | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, 3m deutschland elektroisolierband 15mm x10m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,39* | € 3,63* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,92* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,14* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|