| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M3444 Herst.-Nr.: 34445050N | 7100146500 EAN/GTIN: 8000280062028 |
| | |
|
| | |
| 3M Scotch 3444 Papier-Verpackungsklebeband Maße (LxB): 50,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444Dieses leistungsstarke Papier-Verpackungsklebeband aus dem Hause 3M™ stellt eine gute Alternative zu Folienklebebändern dar. - umweltfreundliche Verpackung mit hoher Anhaftung und langfristiger Haltekraft auf Papierkarton
- Klebstoff: Naturkautschuk, hohe Anfangshaftung
- silikonfreier, glatter und imprägnierter Papierträger
- Format: 50 mm breit, 50 m lang
- Stärke: 110 my
1 VE = 6 Rollen Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 5,00 | Länge [m]: | 50,00 | Stärke [mm]: | 0,11 | Produktart: | Kreppklebeband | Verpackungsklebeband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | natur | Material: | Krepppapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, dichtband scotch, dichtband, paket-klebeband 50 mm, Scotch® Papier-Verpackungsklebeband, stabil, braun, 1 VE=6, 50mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,47* | € 33,64* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 31,07* | € 40,39* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 31,16* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|