Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfolie für PKW, Text: Mitarbeiter gesucht, (BxH): 48,0 x 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetfolie für PKW, Text: Mitarbeiter gesucht, (BxH): 48,0 x 10,0 cm
Magnetfolie für PKW, Text: Mitarbeiter gesucht, (BxH): 48,0 x 10,0 cm
Magnetfolie für PKW, Text: Mitarbeiter gesucht, (BxH): 48,0 x 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-360.2347
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.2347
EAN/GTIN:
     4044589426987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Magnetfolie für PKW Text: Mitarbeiter gesucht
Safety Marking® Hinweisschild Mitarbeiter gesucht

Einfache und schnelle Kennzeichnung von Fahrzeugen dank Magnetfolie, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden kann

  • UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
  • haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Magnetfolie für metallische Grundflächen, selbsthaftend
  • Größe (BxH): 48,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Breite:
50,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 26,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 26,10*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.