Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortlaufend nummerierte Lageretiketten, 3,8 cm, 1000 Stk auf Rolle, Papier Version: 04 - Grund: blau, Text: schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Fortlaufend nummerierte Lageretiketten, 3,8 cm, 1000 Stk auf Rolle, Papier Version: 04 - Grund: blau, Text: schwarz
Fortlaufend nummerierte Lageretiketten, 3,8 cm, 1000 Stk auf Rolle, Papier Version: 04 - Grund: blau, Text: schwarz
Artikel-Nr.:
     894-320.3538.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3538.04
EAN/GTIN:
     4044589406842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lageretiketten
Etiketten - nummeriert fortlaufende Nummerierung von 0001-1000

Ausgewählte Version: 04 - Grund: blau, Text: schwarz

SafetyMarking® Etiketten mit fortlaufender Nummerierung 0001-1000

  • selbstklebend und gut sichtbar
  • lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 04 - Grund: blau, Text: schwarz
  • Material: 1073 Haftpapier, weiß, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fortlaufend nummerierte Lageretiketten, 3, 8 cm, 1000 Stk auf Rolle, Papier, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 15,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 15,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,19*
€ 18,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.