Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor Nässe schützen Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,4x10,50 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Vor Nässe schützen Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,4x10,50 cm
Vor Nässe schützen Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,4x10,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-320.2232
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.2232
EAN/GTIN:
     4044589415004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Textiletiketten
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetiketten - Packstückorientierung Vor Nässe schützen
Paketaufkleber - Vor Nässe schützen


  • Material: 1073 Haftpapier, weiß, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Vor Nässe schützen
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Spezialpapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,50*
€ 49,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 49,33*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,57*
€ 67,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,33*
€ 58,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,08*
€ 56,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2232
ab € 57,51*
Ähnlich
Wolk
21.2234
ab € 3,02*
Ähnlich
Wolk
21.2232
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.