Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 09 - leucht orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 09 - leucht orange
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 09 - leucht orange
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 09 - leucht orange
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 09 - leucht orange
Artikel-Nr.:
     894-310.8169.09
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.8169.09
EAN/GTIN:
     4044589513922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Markierungs- und Klebepunkte verschieden Farben auf Rolle

Ausgewählte Version: 09 - leucht orange

SafetyMarking® Markierungs- und Klebepunkte

Markierungs- und Klebepunkte für die individuelle Anwendung und Beschriftung.

  • Markierungspunkte in verschiedenen Farben
  • Material: Haftpapier - ablösbar
  • aus veranwortungsvoller Waldwirtschaft
  • zum Beschriften geeignet mit Folienschreibern
  • Nutzen: 500 Stück
  • Maße (Durchm.): 1,2 cm

Die Farben grau, schwarz, rot, grün, und blau sind durch eine Veredelung bei der Produktion glänzend.


  • Version: 09 - leucht orange
  • Material: 0852 Haftpapier nonpermanent
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
neonorange
Ausführung:
non-permanent
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 12,19*
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 12,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,19*
€ 14,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.