Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Text: Achtung! Zum Öffnen des Kartons… , 10,0 x 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verpackungsetiketten, Text: Achtung! Zum Öffnen des Kartons… , 10,0 x 5,0 cm
Verpackungsetiketten, Text: Achtung! Zum Öffnen des Kartons… , 10,0 x 5,0 cm
Verpackungsetiketten, Text: Achtung! Zum Öffnen des Kartons… , 10,0 x 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-210.D2501
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.D2501
EAN/GTIN:
     4044589376077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Verpackungsetiketten Text: Achtung! Zum Öffnen des Kartons kein Messer benutzen.
SafetyMarking® Verpackungsetiketten Achtung! Zum Öffnen des Kartons kein Messer benutzen.

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
1
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 1,96*
Lager 894
10
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 1,96*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.