Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.3000 Herst.-Nr.: 21.3000 EAN/GTIN: 4044589030061 |
| | |
|
| | |
| Parkausweis-Vignette zur Innenverklebung an Windschutzscheiben Text: Parkausweis Farbe: blau/weiß, Parkausweis-Vignette eckig Text: Parkausweis Farbe: blau/weißDie Vignetten werden nach dem Beschriften von innen an die Scheibe geklebt. - Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 6,0 x 6,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Parkausweis | Produktkategorie: | Kraftfahrzeugkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | zur Innenverklebung | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 6,0 cm | Höhe: | 6,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkausweis-Vignette, blau, wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,84* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1,50* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|